※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(20個)
吸着力(kg)
1.90
注文コード
70737373
品番
NE340
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,160
この商品は
吸着力・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
吸着力(kg)
1.90
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
10×4-M3皿穴
材質
N-40
表面磁束密度(mT)
370
表面処理
Niメッキ
アズワン品番
61-9935-49
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70737373
NE340
39074404
NE340
ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ
二六製作所
1箱(20個)
¥
7,998
欠品中
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました。