※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
二六製作所
二六製作所の 研究関連用品・実験用必需品
二六製作所の 実験研究用素材
二六製作所の 実験研究用ネオジム磁石
ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
吸着力(kg)
7.50
注文コード
70737696
品番
NE386
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,370
この商品は
吸着力・内容量
など
43
種類から選べます
他の種類を見る
吸着力(kg)
7.50
寸法(直径Φ×厚さ)(mm)
25×5-M6皿穴
材質
N-40
表面磁束密度(mT)
355
表面処理
Niメッキ
アズワン品番
61-9935-93
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70737696
NE386
39074727
NE386
ネオジム磁石 丸型・皿穴付 NEシリーズ
二六製作所
1箱(3個)
¥
6,298
税込
¥
6,928
注文コードが変更になりました。