アズワン
アズワンの 研究関連用品・実験用必需品
アズワンの 実験研究用素材
アズワンの 実験研究用フィルムシート
αゲルチップ GCシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚(25個)
注文コード
70746534
品番
GC-4
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,854
販売価格(税別)
¥
7,140
バスケットに入れる
片面に粘着剤が付いているので、使用箇所に合わせて切って貼るだけと手軽にお使いいただけます。
アズワン品番
3-2176-04
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
15×15×5
材質
θ-5
比重
1.05
硬度
55(JIS K2207)
使用温度範囲(℃)
-40〜+100
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000