CF-20E0193VJ TOUGH CF-20 (i5-7Y57vPro/8G/SSD256G/W10P Panasonic(パナソニック) 70746814

TOUGH CF-20 (i5-7Y57vPro/8G/SSD256G/W10P

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70746814 品番CF-20E0193VJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

デタッチャブルの頑丈PCなので、シーンによって最適なスタイルを選んで活用できます。
パナソニック独自のデタッチャブル機構を採用することで、使用時に外れにくく、着脱時に外しやすい、現場のハードな使用に耐える着脱機能を実現しました。
ハードな現場でも、作業環境によって柔軟に運用できるので、事務所のPCと現場用のタブレット・PDAなどのIT機器との複数持ちを解消できます。

SSD256GB (Serial ATA) グリーン購入法適合 ディスプレイ10.1型WUXGA(1920×1200ドット) OSWindows 10 Pro 64ビット メモリー容量8GB 使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-7Y57 プロセッサー(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応) 動作周波数(GHz)キャッシュ 4MB、1.20、インテル(R) ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.30 メモリ規格LPDDR3 SDRAM 内蔵グラフィックスインテル(R) HD グラフィックス 615 (CPUに内蔵) ストレージSSD 256 GB (Serial ATA) 表示色約1677万色(最大1920×1200 ドット) 無線LANインテル(R) Dual Band Wireless-AC 8265、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2(本体(タブレット部)およびキーボード部) BluetoothVer.4.2 スピーカーPCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) 対応SDカードmicroSDカードスロット(本体(タブレット部))、SDメモリーカードスロット(キーボード部) インターフェイス【本体(タブレット部)】USB 3.0 Type-Aポート×1、HDMI出力端子、LANコネクター、拡張バスコネクター(24ピン)×1、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャックM3)、【キーボード部】USB 3.0 Type-Aポート×2、USB 2.0 Type-Aポート×1、LANコネクター、シリアルコネクター、HDMI出力端子、外部ディスプレイコネクター(アナログRGB) GPSなし Webカメラ【フロントカメラ】顔認証対応IRカメラ:200万画素、【リアカメラ】800万画素(内蔵オプション) センサー照度、地磁気、ジャイロ、加速度 キーボードOADG準拠(85キー) キーピッチ(mm)横18.5/縦16.5 ポインティングデバイスタッチパッド:フラットパッド タッチパネル方式静電容量式マルチタッチパネル(10フィンガー対応、水滴モード時は2フィンガー対応) 電源【ACアダプター】入力:AC100V〜240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V対応 バッテリー電圧(V)バッテリーパック:リチウムイオン11.4 バッテリー容量(mAh)公称:2720/定格:2600 バッテリー稼動時間約10.5時間 充電時間(時間)約2.5(電源オフ時)、約3(電源オン時)、キーボード部にバッテリーを増設した場合:約2.5(電源オフ時)、約3.5(電源オン時) 消費電力(W)最大約60 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)272×233×33.5(本体(タブレット部)は16.4) 質量(kg)約1.76(キーボード部含む)、約0.95(本体(タブレット部)のみ) 使用環境条件温度:-10〜50℃(IEC60068-2-1,2)、湿度:30〜80%RH(結露なきこと) 付属品ACアダプター、バッテリーパック、取扱説明書、スタイラスペン、ペン用ケーブル、専用布 等 防塵防水性能IP65 仕様SIMカードスロット搭載されていません

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする