CF-QV9RDCVS QV9 法(i5/8G/256G/W10/12.0/リアカメラ) Panasonic(パナソニック) 70746884

QV9 法(i5/8G/256G/W10/12.0/リアカメラ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70746884 品番CF-QV9RDCVS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

QVシリーズはコンパクトなボディに、PCとしてもタブレットとしても十分に使える機能を備えています。
約18.7mmという薄型ボディに、第10世代CPU、VGA端子、ストローク2mmのフルサイズキーボードを搭載。
ディスプレイには書類が読みやすい3:2比率のWQXGA+の液晶を採用。
本格的な資料作成から簡易なプレゼンまで、1台でこなせます。

付属品ACアダプター、バッテリーパック、専用布、取扱説明書 等 仕様指紋センサー:搭載されていません 質量(kg)本体:0.959 消費電力(W)最大約65 電源【ACアダプター】入力:AC100V〜240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A、電源コードは100V専用 センサー照度(明るさ)、地磁気、ジャイロ、加速度 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)273×209.2×18.7(突起部除く) メモリー容量8GB(ビデオメモリー:最大4071MB(メインメモリーと共用)) ディスプレイ12.0型(3:2)WQXGA+ TFTカラー液晶 (2880×1920ドット)(静電容量式マルチタッチパネル、アンチリフレクション保護フィルム付き) バッテリー電圧(V)リチウムイオン7.6 使用CPUインテル(R) Core(TM) i5-10310U vPro(R) プロセッサー 充電時間(時間)約2.5(電源オフ時)、約2.5(電源オン時) スピーカーPCM音源(24ビット ステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、ステレオスピーカー バッテリー容量(mAh)定格:5020 使用環境条件温度:5〜35℃、湿度:30〜80%RH(結露なきこと) OSWindows 10 Pro 64ビット 動作周波数(GHz)1.70 (インテル(R) ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大4.40) セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) キーボードOADG準拠(86キー) ポインティングデバイスホイールパッド Webカメラ【フロントカメラ】顔認証対応カメラ、有効画素数:最大1920×1080ピクセル(約207万画素)、アレイマイク搭載、【リアカメラ】最大 3264×2448ピクセル(約800万画素) キーピッチ(mm)横19/縦15.2(一部キーを除く) インターフェイスUSB3.1 Type-Cポート(Thunderbolt(TM) 3対応、USB Power Delivery対応)、USB3.0 Type-Aポート×3、LANコネクター(RJ-45)、外部ディスプレイコネクター(アナログRGB ミニD-sub15ピン)、HDMI出力端子(4K60p 出力対応)、ヘッドセット端子(マイク入力+オーディオ出力)(ヘッドセットミニジャック3.5mm(M3)、CTIA準拠) バッテリー稼動時間付属バッテリーパック装着時:約11.5時間 タッチパネル方式静電タッチパネル(10フィンガー対応) BluetoothVer.5.0 グリーン購入法適合 SSD256GB(PCIe) メモリ規格LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし) ストレージSSD:256 GB(PCIe) 内蔵グラフィックスインテル(R) UHD グラフィックス (CPUに内蔵) 対応SDカードSDメモリーカードスロット×1スロット(SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード対応/著作権保護技術対応/UHS-I・UHS-II高速転送対応) 有線LAN1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T 無線LANインテル(R) Wi-Fi 6 AX201 IEEE802.11a ( W52/W53/W56)/b/g/n/ac/ax準拠( WPA3、WPA2-AES/TKIP対応、Wi-Fi準拠)

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする