FZ-G1W3050VJ TOUGH FZ-G1 (i5-7300UvPRO/8G/SSD256G/W10 Panasonic(パナソニック) 70746936

TOUGH FZ-G1 (i5-7300UvPRO/8G/SSD256G/W10

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード70746936 品番FZ-G1W3050VJ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

屋外業務をサポートする機能を多数搭載し、終日の屋外業務でも快適に操作できます。
また、IP65の防塵・防滴性能ながら、第7世代インテル(R)Core(TM) i5プロセッサーを搭載。
別売のクレードルを活用すれば、デスクトップPCとして、データ入力などの事務作業もこなせます。
さらに、10.1型の高解像度の液晶を搭載しているので、図面などを複数人で確認する作業などにも好適です。

付属品ACアダプター、電源コード、バッテリーパック、デジタイザーペン、ペン用ケーブル、専用布、取扱説明書 等 質量(kg)本体:約1.1(オプション品除く) 消費電力(W)最大約60 電源【ACアダプター】入力:AC100V〜240V、50Hz/60Hz、出力:DC16V、4.06A(電源コードは100V対応) センサー照度、地磁気、ジャイロ、加速度 メモリー容量8GB(ビデオメモリー:最大4071MB(メインメモリーと共用)) 表示色約1677万色(最大1920×1200 ドット) ディスプレイ10.1型 WUXGA(1920×1200ドット)(16:10)IPS液晶 バッテリー電圧(V)リチウムイオン11.1 使用CPUインテル(R) Core(TM) i5 -7300U プロセッサー搭載(インテル(R) vPro(R)テクノロジー対応) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)外形:270×188×19 充電時間(時間)約2.5(電源オフ状態)/約3(電源オン状態) スピーカーPCM音源(24ビットステレオ)、インテル(R) High Definition Audio準拠、モノラルスピーカー バッテリー容量(mAh)公称:4200/定格:4080 使用環境条件温度:10〜50℃(IEC60068-2-1,2)、湿度:30〜80%RH(結露なきこと) OSWindows 10 Pro 64ビット 動作周波数(GHz)キャッシュ 3MB、2.60、インテル(R) ターボ・ブースト・テクノロジー2.0利用時は最大3.50 セキュリティTPM(TCG V2.0準拠) ポインティングデバイス静電容量式マルチタッチパネル (10フィンガー対応、水滴モード時は2フィンガー対応)+デジタイザー Webカメラフロントカメラ:約200万画素、リアカメラ:約800万画素 インターフェイスUSB 3.0 Type-Aポート×1、HDMI出力端子、拡張バスコネクター(クレードル接続用)、ヘッドセット端子 バッテリー稼動時間約12時間 Bluetoothv4.2 (Class1) グリーン購入法適合 音声マイク入力(ヘッドセットミニジャックM3.5)、オーディオ出力 (ヘッドセットミニジャックM3.5) SSD256GB (Serial ATA) メモリ規格LPDDR3 SDRAM(拡張スロットなし) ストレージSSD 256 GB (Serial ATA) 内蔵グラフィックスインテル(R) HD グラフィックス 620(CPUに内蔵) 無線LANインテル(R) Dual Band Wireless-AC 8265、IEEE802.11a(W52/W53/W56)/b/g/n/ac準拠

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする