アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の 伝統玩具
キラキラプラ製けん玉
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70747514
品番
6906
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥320
販売価格(税別)
¥
291
バスケットに入れる
キラキラのクリアけん玉!半透明でキラキラきれい!初心者でも玉が乗りやすい口が広いお皿!初心者でもけん先に入りやすい穴が大きい玉!
セット内容
本体×1
材質
PS
寸法(mm)
54×160(玉:48)
形態
包装:PP袋入
適合年齢(歳)
3
紐長(cm)
45