※使用例
アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
ありがとうラバーマグネット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70747715
品番
6947
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥151
販売価格(税別)
¥
137
バスケットに入れる
マグネットだから冷蔵庫などに飾れる!保護シール付
材質
ラバー、紙
寸法(mm)
約120×80×7
寸法(cm)
作画:8.5×4.5
形態
包装:PP袋入