※使用例
アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 図工/美術/画材/書道
アーテック[学校教材・教育玩具]の 工作キット
☆ありがとう ホワイトボード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70747803
品番
6958
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥351
販売価格(税別)
¥
319
バスケットに入れる
メッセージも書ける実用的なホワイトボード!L判写真が入る!
セット内容
本体×1、マーカー×1、紐×1
材質
紙
寸法(mm)
300×220×2
寸法(cm)
作画:13×9
形態
包装:PP袋入