アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の その他一般玩具
やわらかボール
(1件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70747959
品番
6978
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
ふわふわ素材のやわらかいボール!硬さ:やわらかめ、手触り:ツルツル
セット内容
本体×1
材質
PVC
寸法(Φmm)
100
形態
包装:PP袋入