曜日別特売
51316 ひんやりUVカットマスク ライトグレー 3枚入 アーテック[学校教材・教育玩具] 70750059

 

51316 ひんやりUVカットマスク ライトグレー 3枚入 アーテック[学校教材・教育玩具] 70750059
51316 ひんやりUVカットマスク ライトグレー 3枚入 アーテック[学校教材・教育玩具] 70750059

ひんやりUVカットマスク ライトグレー 3枚入

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1袋(3枚)注文コード70750059品番51316
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥251
販売価格(税別)
228

洗って繰り返し使える!冷感・UVダブルの効果!ゴムひもの長さ調整可能!UPF50+・UVカット99%以上・抗菌・吸水速乾。

形状立体型ライトグレー構造2層サイズ大人用フリー寸法(縦×横)(mm)105×120(折りたたんだ状態)ひもタイプ耳かけ入数(枚)3材質ポリエステルアズワン品番64-8310-67
注意
※繰り返し洗濯することでUVカット効果は薄れていきます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 70750059
2022-06-27
用途: 暑い日の外出、スポーツ
羽田内科医院

さらっとしていて涼しいけど、サイズMは小柄な女性でも小さめでした。
でも付け心地は良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般・作業マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする