アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 冷房用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の サーキュレーター
サーキュレーター(左右首振り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70750068
品番
51329
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,641
販売価格(税別)
¥
4,219
バスケットに入れる
空気循環に活用できる!換気の悪い密閉空間を避けられる!USB電源・静音タイプ。左右90度自動首振り。上下最大90度手動調整。3段階風量調整。壁掛けOK
セット内容
本体×1
材質
ABS,PP
寸法(mm)
約180×170×230
定格出力(W)
4
形態
包装:化粧箱
風量調整
3段階(強/中/弱)
コード長さ(cm)
約150
アズワン品番
64-8311-10
USBタイプ
USB2.0 Type A
左右首振
○
上下角度調整
○
動作電流(A)
DC5V/1
注意
※コンセントに差し込んで使用する場合、別途USB用アダプターが必要です。