アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の スリッパ
アーテック[学校教材・教育玩具]の 使い捨てスリッパ
不織布スリッパ(10足組)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
70750129
品番
51346
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥781
販売価格(税別)
¥
710
バスケットに入れる
消毒の手間いらずの安価な使い捨てスリッパ
セット内容
10足組
材質
不織布、EVA
寸法(mm)
約280×110
形態
包装:10足(PP袋)
アズワン品番
64-8310-90
靴タイプ
スリッパ