共立電子産業
共立電子産業の 玩具/おもちゃ
共立電子産業の 学童文具/雑貨
共立電子産業の その他学童/雑貨
ACアダプターDC12V2A
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70750244
品番
51388
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,300
販売価格(税別)
¥
3,000
バスケットに入れる
サーマルカメラに使える
セット内容
本体x1
材質
プラスチック、銅
寸法(mm)
40×100×80
寸法(Φmm)
2.1、センター+(内径Φ2.1・外形Φ5.5)
対応機種
051160 サーマルカメラ 顔認証型、051159 サーマルカメラ 同時測定、051126 ドーム型サーマルカメラDS-2TD1217B-3/PA
定格出力
DC12V2A
形態
包装:PP袋入り
アズワン品番
64-8310-31