アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 使いきり手袋
アーテック[学校教材・教育玩具]の ポリエチレン ディスポ手袋
フィットTPE手袋 100枚入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
70750576
品番
51576
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥825
販売価格(税別)
¥
750
バスケットに入れる
TPE製でよく伸び強度が高い!パウダーフリー。ティッシュケース型でとりだしやすい!細かな作業が可能!手袋をしたままタッチパネルが操作できる!100枚入 食品衛生法 適合。左右兼用。
サイズ
M
全長(cm)
26.8
中指長(cm)
8.2
手の平幅(cm)
23.5
手のひらまわり(cm)
22.2
材質
TPE
色
半透明
厚さ(mm)
0.04
規格
食品衛生検査適合品
機能
防汚・防水・防油/タッチパネル操作可能
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
100
形態
包装:化粧箱