三脚(オートディスペンサー用トレー付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード70750619 品番51580
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ディスペンサーを柱に設置できる可動式トレー!柱の形状を選ばない。柱の太さ3cmまで対応。高さ調節可能!先端には三脚対応のサーマルカメラや検温計を取り付けられます。耐荷重約2kg。

セット内容トレー×1、三脚×1、三脚収納袋×1 材質鉄、アルミニウム合金 寸法(mm)トレー:203×153×20、三脚:収納時サイズ65×65×580/最大地上高1550、最低地上高700 耐荷重(kg)2 形態包装:トレー:PP袋、三脚:箱入り 繰り返し・詰め替え対応
注意
※ディスペンサー、固定式検温計は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする