Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 照明
LED丸型同軸スポット照明(1Wタイプ)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70751075
品番
LED-RDG/S(8-14)
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
マクロレンズとの組み合わせで同軸照明として使用。
用途
ウェハ・金属面の検査。
LCD・ガラス基板の位置決め。
消費電力(W)
1.75
長さ(mm)
40
幅(mm)
14
高さ(mm)
14
定格電圧(V)
5
外径(Φmm)
14
発光色
緑
光源
可視光
照光形状
スポット形
最大使用条件
50