タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリング用アダプタ
PSC アダプタ C-SH-CHP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法DCONMS(mm)
63
寸法DCONWS(mm)
20
注文コード
70751206
品番
C6-SH-D20-5D-E-CHP
参考基準価格(税別)
¥237,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS・寸法DCONWS
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
超硬
寸法DCONWS(mm)
20
寸法DCONMS(mm)
63
寸法OAL(mm)
100
寸法LB(mm)
78
RoHS指令(10物質対応)
対応