タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリング用アダプタ
アダプタ C-ASHAR/L-45-HPMC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70751258
品番
C6ASHL25-45-HPMC
参考基準価格(税別)
¥84,500
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
25
寸法BD(mm)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法WF(mm)
15
寸法DCONMS(mm)
63
寸法LPR(mm)
102
寸法OAW(mm)
79.6
寸法RADW(mm)
41.6
寸法OAH(mm)
83
寸法LSCWS(mm)
70