タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリング用アダプタ
アダプタ C-ASHR/L-HPMC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
70751285
品番
C6ASHR251-J-HPMC
参考基準価格(税別)
¥84,500
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法DCONMS(mm)
63
寸法LPR(mm)
120
寸法LSCWS(mm)
82
寸法LF(mm)
38
寸法WF(mm)
4.5
寸法H(mm)
25
寸法B(mm)
25
寸法OAH(mm)
76.5
寸法RADW(mm)
29.5
寸法OAW(mm)
61
寸法BD(mm)
90
寸法ECA(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応