タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリング用アダプタ
アダプタ VDI-C1/C4AK-JHPMC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法DCONMS(mm)
30
注文コード
70751477
品番
VDI30C1C4AK-302070-JHPMC
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法DCONMS(mm)
30
寸法H(mm)
20
寸法LPR(mm)
70
寸法OAW(mm)
70
寸法RADW(mm)
35
寸法LF(mm)
17
寸法RADWOF(mm)
10
寸法RHCDL(mm)
26
寸法RHCDU(mm)
22
寸法RADH(mm)
38
寸法OHA(mm)
70
RoHS指令(10物質対応)
対応