タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリング用アダプタ
アダプタ VDI-C1/C4AK-JHPMC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法DCONMS(mm)
40
注文コード
70751486
品番
VDI40C1C4AK-402585-JHPMC
参考基準価格(税別)
¥65,800
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
寸法DCONMS(mm)
40
寸法H(mm)
25
寸法LPR(mm)
85
寸法OAW(mm)
85
寸法RADW(mm)
42.5
寸法LF(mm)
21
寸法RADWOF(mm)
12.5
寸法RHCDL(mm)
35
寸法RHCDU(mm)
30
寸法RADH(mm)
48
寸法OHA(mm)
86
RoHS指令(10物質対応)
対応