タンガロイ
タンガロイの ツーリング
タンガロイの ツーリング用アダプタ
アダプタ VDI-C2/C3A-JHPMC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法DCONMS(mm)
25
注文コード
70751495
品番
VDI25C2C3A-252055-JHPMC
参考基準価格(税別)
¥54,800
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法DCONMS
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
寸法DCONMS(mm)
25
寸法H(mm)
20
寸法LPR(mm)
55
寸法OAW(mm)
52
寸法RADW(mm)
37
寸法LF(mm)
15
寸法RADWOF(mm)
7
寸法RHCDL(mm)
38
寸法RHCDU(mm)
38
寸法RADH(mm)
36
寸法OHA(mm)
66
RoHS指令(10物質対応)
対応