タンガロイ
チップ 2QP-CCGT-HP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1個
1ケース(2個)
寸法RE(mm)
0.4
0.4
0.8
寸法IC(mm)
9.525
9.525
6.35
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70751933
品番
2QP-CCGT09T304-HP BXA10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
材質
BXA10
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
寸法LE(mm)
2.3
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525