タンガロイ
チップ 2QP-CCGT-HP
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
1個
1ケース(2個)
寸法RE(mm)
0.8
0.4
0.8
寸法IC(mm)
9.525
9.525
6.35
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70751967
品番
2QP-CCGT09T308WL-HP BXA10
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,769
販売価格(税別)
¥
9,790
バスケットに入れる
材質
BXA10
寸法S(mm)
3.97
寸法D1(mm)
4.4
寸法LE(mm)
2.2
寸法RE(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
9.525