タンガロイ
チップ 2QP-CNGM-HP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
1ケース(2個)
1ケース(5個)
寸法RE(mm)
1.2
1.2
0.8
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
70752335
品番
2QP-CNGM120412-HP BXA10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,240
材質
BXA10
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
2.4
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.7