三菱重工
三菱重工の 暖房用品
三菱重工の 加湿器
三菱重工の スチームタイプ加湿器
スチームファン蒸発式加湿器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
70753192
品番
SHE35PD-K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タンク容量(L)
2.8
用途
子供部屋・寝室などにおすすめ(主に6畳用)
仕様
イオンフィルター搭載
色
ブラック
連続使用時間(時間)
約8
適合床面積
木造和室6畳・プレハブ洋室10畳
加湿量(mL/h)
350
注意
※環境条件・運転条件により連続加湿時間は異なります。