タンガロイ
チップ 2QP-DNGA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
寸法RE(mm)
0.8
材質
BX815
注文コード
70753193
品番
2QP-DNGA150408-LT BX815
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,510
この商品は
寸法RE・材質
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BX815
寸法LE(mm)
2.1
寸法RE(mm)
0.8
寸法IC(mm)
12.7
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
RoHS指令(10物質対応)
対応