マルチカード ショップ・ポイントカード用 プリンタ兼用 両面クリアエッジタイプ フチまで印刷

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊(100シート) 注文コード 70753393 品番 51661
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

名刺より一回り小さく、財布に入れやすいキャッシュカードサイズ。
ミシン目が無いキレイな仕上がり。表面はフチまでデザインできる両面印刷タイプ。

紙厚(mm)0.31 ラベル厚(mm)0.23 白無地 面付10面 用途ショップ・ポイントカード用 材質上質紙 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 紙質上質紙 主な用途●店舗用|プライスカード●会員証/IDカード/名札用|会員証用 印刷両面 ラベルサイズ(mm)85×54 標準総厚さ(mm)0.31 カット名称両面クリアエッジタイプ フチまで印刷 余白四辺余白付 アズワン品番64-8820-01 シートサイズA4 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプクリアエッジ ラベル形状四角
注意
※メーカーのパッケージ変更に伴い、お届けするタイミングによってはパッケージが異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする