紙厚(mm)0.31
ラベル厚(mm)0.23
色白無地
面付4面
用途ショップ・ポイントカード用
材質上質紙
規格FSCミックス認証紙
シートサイズ(mm)210×297
紙質上質紙
主な用途●店舗用|プライスカード●会員証/IDカード/名札用|会員証用
印刷両面
ラベルサイズ(mm)108×85
標準総厚さ(mm)0.31
カット名称両面クリアエッジタイプ フチまで印刷
余白四辺余白付
シートサイズA4
適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット
粘着タイプクリアエッジ
ラベル形状四角