日立
日立の 蛍光灯
日立の 丸型蛍光灯
3波長形蛍光ランプ あかるい輪(ハイルミック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
70753804
品番
FCL20EX-N/18-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
種別
20形
形式
FCL20EX-N/18-C
口金
G10q
光源色
3波長形昼白色
定格ランプ電力(W)
18
適合
FG-1E、FG-1P
質量(g)
132
管径(Φmm)
29
外径(Φmm)
205
内径寸法(Φmm)
147
全光束(Lm)
1300
定格寿命(時間)
6000
ランプ電流(A)
0.365
色温度(K)
5000
光色
3波長形昼白色
演色指数(Ra)
84
電球の種類
蛍光灯
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1につき
¥
8,500
/
税込
¥
9,350
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500