画像準備中

スミハット N-COOL 練り込み遮熱ヘルメット

(1件のレビュー)
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用 内装KK内装 注文コード70753883 品番KK-B
参考基準価格(税別)¥9,550 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は使用区分・内装など16種類から選べます 他の種類を見る

遮熱素材の練り込みと優れた通気性で真夏の現場も蒸れずに作業効率アップ!

仕様耳紐:KK耳紐標準装備、あご紐:OMバンド標準装備(ワンタッチ式) 材質ABS樹脂 質量(g)約418(ライナー付) 内装KK内装 色(帽体)スノーホワイト 衝撃吸収ライナーKKライナー 使用区分飛来落下物用、墜落時保護用、電気用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70488942
2020-04-20
用途:
建設現場
建設業・工事業

新型のSAX2-A、KKC3-B も買ったけど
最早取り扱いも少ない旧型のSAXC-Bを再度購入

SAX2-Aはペラペラのインナーのかわりに、ハンモックの部分で衝撃を分散させたいのか
ハンモックの帯が短く、メッシュ部分が硬いものに変更され頭の天辺に負荷が集中し、
スミハット最大の利点のフィット感のいいハンモック構造が死んでいる

KKC3-Bはフィット感に問題なし
だがバイザーを仕込む構造のためか、スペースに余裕がなく、
後方のハンモックの帯の付け根の樹脂部分が当たって痛い
頭が小さい人なら大丈夫かもしれない、重いけど

最新のKKXには改良が期待できそうだけど、明らかに大きく重い

軽さとフィット感を考えたら現状ではSAXC-B以外考えられない、細々とでいいから息の長い製品として残ってもらいたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

産業用保護帽の仕様と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/621/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの形状と機能について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/620/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘルメットの種類と使用区分・材質別比較表
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hogobou/
2023-02-03

「ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする