シリコーンラバーヒーター「サミコン230」

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 電圧(V)100 寸法(幅W×長さL)(mm)23×100 容量(W)20 注文コード70753908 品番SAM0210
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は電圧・寸法・容量など32種類から選べます 他の種類を見る

発熱体の両面を耐熱性絶縁層(シリコーンラバー)で接着した、薄くて軽いフレキシブルなラバーヒーターです。
発熱体を中心に、両面の耐熱性絶縁層を含め、厚み1mmと非常に薄いため、昇温速度が速いヒーターです。
発熱体が箔状なため、線状のものに比べ被加熱面に対する接触面積が大きく、熱拡散も速く、加熱ムラの少ない、極めて加熱効率の高いヒーターです。
電力の正確な粗密設計と精巧なエッチング技術により製作された発熱体を使用しています。
そのため、ヒーターの中心部と周辺部の温度差を補正し、均一な温度分布を実現しています。
平面・曲面等、被加熱物の形状に関わらず、接着して利用することができます。
温度ヒューズやサーモスタット、温度コントローラーとの併用により安全にお使いいただけます。
厚さ1mmと、非常に薄いため小さな隙間でもご使用いただけます。
注射器や血液の保温など医療機器での使用にも最適です。赤外線写真装置や計測器など、航空計器の保温での使用実績もございます。

容量(W)20 電圧(V)100 使用温度範囲(℃)-55〜180(MAX:表面) 材質【発熱体】鉄クローム系合金箔・SUS系合金箔、【絶縁層】ガラスクロス入りシリコーンゴム、【リード線】シリコーンガラス耐熱電線 寸法(幅W×長さL)(mm)23×100 電線長さ(m)0.2 厚さ(mm)1(端子部除く) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 許容差(電力)±10% 絶縁耐圧(150V以下のもの)1000V/分、(150Vを超えるもの)1500V/分 リード線長さ(mm)200±20 発熱密度(W/cm2)0.9
注意
※本製品は工業用製品です。
※屋内使用専用で防水構造ではありません。ヒーターに水・溶液などをかけないでください。
※被加熱物への密着度合いが低いと異常高温となり、早期断線の原因になります。
※被加熱物へ接着してご使用の場合は、メーカー(坂口電熱)へご相談ください。
※金属ブロックに挟み込んでご使用される場合は、シリコーンラバーが金属ブロックに融着する場合があります。
※リード線の接合部は外的な力(引張り・曲げなど)に特に弱いのでご注意ください。
※ヒーターには可燃物を近づけないでください。火災の原因になります。
※ヒーターを重ねて使用しないでください。異常高温となり早期断線の原因になります。
※使用状況に応じ、電圧制御または温度調節器を使用し、ヒーター表面温度にて温度管理を行ってください。
※大気中で空焼きしないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70753917
2024-05-01
用途:
メンテナンス
株式会社渥美メンテナンス 様 (サービス業)

メーカーの部品供給が終了してしまい 探した結果この部品にたどり着きました。
寸法は違いますが充分使えてます
使用先は すしロボットのシャリ温め用ヒーターです

対象商品:
70754032
2021-01-28
用途:
はんだ付けの基板の予熱
教育・研究機関

薄くて柔らかいので回路基板のはんだ付け時の予熱に使っています.グラウンドパターン上のパッドで鉛フリーはんだでも容易にはんだ付けができるようになりました.ハンダゴテによく使われる温度コントローラーで温度を60-70度くらいに調節しています.

対象商品:
70753953
2020-10-12
用途:
機器のメンテナンス
上田屋 様

粒体のシューターに使われていたヒーターが損傷したため購入。
ヒーターサイスは、シューター幅に合わせて決めましたが、消費電力50wで即効、シューターの温度が上がりました。
状況にあわせ、on・off で、使っています。

1人が参考にしています
対象商品:
70754118
2020-08-10
用途:
3Dプリンター室内の温度調節
HUGパワー株式会社 様 (製造業)

交流電圧調整器に接続して3Dプリンター室内の温度調節しています。
スペースが限られているのでこの薄さが必要でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする