シリコーンコードヒーター

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70754906 品番 SIL10310
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

ガラス紐に発熱線をスパイラル状に巻きつけ、耐熱シリコーンゴムで被覆した製品です。
優れた柔軟性と高い電気絶縁性を持っています。
細いコード状でフレキシブルな耐熱シリコーンゴムを使用していますので、被加熱物へ巻き付けたり、任意の形状での取付が可能です。
Ω/mの素線タイプもご用意していますので、任意の長さに切って端末処理し加熱が出来ます。

容量(W)300 電圧(V)100 使用温度範囲(℃)-50〜180 材質耐熱性シリコーンゴム 長さ(mm)10000 直径×長さL(Φmm×mm)(リード接続部)8×37 (リード線)白/灰 絶縁抵抗(MΩ)100以上 引張強度(N)(接続部)30 ヒーター外径(Φmm)2〜8 耐電圧(V/min)1500
注意
※使用温度はあくまでも目安であり、実際の使用環境により変化します。
※端末処理はお客様の責任にてお願い致します。
※温度特性表を参考に、抵抗値・電圧・1mあたりの容量(W/m)を調整し使用温度範囲内にてご使用ください。
※本製品は屋内専用です。防水構造ではありませんので、ヒーターに水・溶液などをかけないでください。
※ヒーター取付け時、被加熱物への密着度合が悪いと熱伝達率が低下しますが、強く引っ張って巻いたり、ヒーターを交差させたり、重ねて巻かないでください。早期断線や異常加熱の原因となります。
※ヒーターを無理に曲げ、亀裂等を発生させないようご注意ください。また、リード接続部(モールド部)を鋭角に曲げたり、押し潰したりしないでください。感電、早期断線の原因となります。
※ご不明な点はメーカー営業担当にお問い合わせください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70754888
2018-11-03
用途:
冬季に軒先のツララを解かすためにサーモスタットを付けて使いました。
サービス業

完全防水だと良かったかな、人手間かけて防水耐水対策をしました。
テストでは熱はすぐ発して十分役目を果たしているようです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする