曜日別特売
05041004 カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱 70754942

05041004 カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱 70754942
05041004 カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱 70754942
05041004 カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱 70754942
05041004 カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱 70754942
05041004 カートリッジヒーター「HI-SDロッド」 坂口電熱 70754942

カートリッジヒーター「HI-SDロッド」

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本長さ(mm)40容量(W)40電圧(V)110注文コード70754942品番05041004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。UL/CSA規格に適合した製品も取り扱っています。
標準型ヒーターは、内部温度を680℃常用で製作されています。
リード部は頑丈にカシメてあるので機械的振動や、衝撃性に十分耐える構造になっています。

径(Φmm)5長さ(mm)40電圧(V)110容量(W)40発熱密度(W/cm2)8.7最大径(Φ)-0.05/-0.15公差全長:±2%(最小値±2.4mm)容量公差(100W迄)±15%、(1000W迄)±10%(冷間抵抗値換算)耐熱温度(℃)(リード線)200
注意
※穴加工した金型やホットプレートにHI-SDロッドカートリッジヒーターを挿入して使用する場合は、ヒーター外径と穴径とのクリアランスをできるだけ小さくして加熱してください。
※穴加工は、穴精度を密にするためにリーマ加工を施し、加工後、表面の洗浄処理を十分に行い、油分等をきれいに除去してからヒーターを挿入してご使用ください。
※表面温度400℃以下でご使用いただくことにより、高絶縁性を保持します。
※セットビス(セットスクリュー・いもネジ)による締め付けの際には、製品内部の構成部品にダメージを与えるような、製品が変形するまでの強固な締め付けは、製品を破損する可能性が有り得ますので、ご使用の際には、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒーター・熱風発生機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする