スペースヒーター(リード式)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 70755728 品番 SH1150LT
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
容量(kW)0.15 電圧(V)110 幅(mm)34 厚さ(mm)3 全長(mm)90 発熱密度(W/cm2)4.9
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※定格電圧以上の電圧ではご使用になれません。
※油分や水分の有る雰囲気ではご使用になれません。
※振動のある所ではご使用になれません。
※リード線を扱う場合は引っ張らないようにご注意願います。
※ヒーター取り付け時に、被加熱物への密着度合いが悪いと熱伝達率が下がり断線の原因になります。
※必ず、温度制御をしてご使用下さい。
※分解・改造は絶対に行わないで下さい。
※外装には全てボンデ鋼板を使用していますので、ヒーター表面での最高使用温度が300℃を下回るように温度調節して下さい。
※ヒーター表面温度が400℃を超えると、ボンデ鋼板の亜鉛メッキの熱劣化により、地金の錆の発生に至る場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする