電圧(V)200仕様被加熱物:空気・不活性ガス等材質SUS(匡体/フレキヒーター/シース熱電対)使用圧力(MPa)(気圧)0.3まで可能直径×長さL(Φmm×mm)(匡体/フランジ含む)60.5×291.5容量(W)1000絶縁抵抗(MΩ)(DC500V)5以上最高使用温度(℃)500(内蔵熱電対にて)熱電対Kタイプ(接地型)、補償導線2000mm(M4用Y端子付き)リード線長さ(mm)(ヒーター/切りっぱなし)500流量(NL/min)20~100絶縁耐力AC400V/1分間:(検出電流)10mA