坂口電熱
坂口電熱の 電熱機器(ヒーター)
坂口電熱の サーモスタットヒーター
サーモスタット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電圧(V)
250
仕様
R3/8” スタフィングボックス付
使用温度範囲(℃)
15〜120
注文コード
70756123
品番
EAC3L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
電圧・仕様・使用温度範囲
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
電圧(V)
250
使用温度範囲(℃)
15〜120
仕様
R3/8” スタフィングボックス付
材質
(感熱部・キャピラリー)銅
長さ(mm)
(キャピラリー)1200
直径(Φmm)
(感熱部)9.5
スイッチ
SP-ST(単極単投)スナップ式
長さB(mm)
(感知部)25
接続
保護管:R1/2(EACT用)
長さA(mm)
(感知部)110
温度調節範囲(℃)
15〜120
電気定格
25A・250VAC(抵抗負荷)、13A・250VAC(誘導負荷)
ディファレンシャル
6.7℃ Max(EACT シリーズは10℃位)
スイッチ動作
温度上昇でOFF
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※振動のある所ではご使用できません。
※本体は防水構造ではありません、油分や水分の有る雰囲気ではご使用になれません。
※アースを取ってご使用下さい。
※定格以上の電圧,電流ではご使用できません。
※交流電源での抵抗負荷以外にご使用できません。
※感熱部、キャピラリーチューブを切断や、つぶしたり、鋭角に曲げないで下さい。
※腐食性のある環境ではご使用できません。
※キャピラリーチューブを引っ張らないで下さい。また、チューブに本体の重量がかからないようご注意ください。
※感熱部全長が必ず制御すべき環境に接触または、挿入してご使用ください。
※感熱部は曲げる事はできません。キャピラリーチューブは最小曲げ半径25mm以上を確保してください。
※周囲温度80℃を超える雰囲気ではご使用できません。
※直流や誘導負荷ではご使用できません。
※微小電流、低電圧の場合作動しない場合が有ります。