EAC19P サーモスタット 坂口電熱 70756254 EAC19P サーモスタット 坂口電熱 70756254 EAC19P サーモスタット 坂口電熱 70756254

サーモスタット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)250 使用温度範囲(℃)150〜450 注文コード70756254 品番EAC19P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は電圧・仕様・使用温度範囲など27種類から選べます 他の種類を見る
電圧(V)250 使用温度範囲(℃)150〜450 材質(感熱部・キャピラリー)SUS321/一体成型品 長さ(mm)(キャピラリー)1200 直径(Φmm)(感熱部)3.9 スイッチSP-ST(単極単投)スナップ式/ 強制OFF 付 長さB(mm)(感知部)205 長さA(mm)(感知部)250 温度調節範囲(℃)150〜450 耐熱温度(℃)(感知部)520 電気定格30A・277VAC(抵抗負荷)、18FLA・72LRA・250VAC(モーター負荷)、125VA・PD120〜277VAC(低電流用) 材質(軸封部封入液)NaK液※NaK液は水分と激しく反応する性質があります。感熱部が折れた場合には、容器に入れ蓋をして処理してください。 ディファレンシャル15℃ Max スイッチ動作温度上昇でOFF
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※振動のある所ではご使用できません。
※本体は防水構造ではありません、油分や水分の有る雰囲気ではご使用になれません。
※アースを取ってご使用下さい。
※定格以上の電圧,電流ではご使用できません。
※交流電源での抵抗負荷以外にご使用できません。
※感熱部、キャピラリーチューブを切断や、つぶしたり、鋭角に曲げないで下さい。
※腐食性のある環境ではご使用できません。
※キャピラリーチューブを引っ張らないで下さい。また、チューブに本体の重量がかからないようご注意ください。
※感熱部全長が必ず制御すべき環境に接触または、挿入してご使用ください。
※感熱部は曲げる事はできません。キャピラリーチューブは最小曲げ半径25mm以上を確保してください。
※周囲温度80℃を超える雰囲気ではご使用できません。
※直流や誘導負荷ではご使用できません。
※微小電流、低電圧の場合作動しない場合が有ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする