【接地】 T-35型シース熱電対

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 70756577 品番 T353205
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
規格(起電力)JISC1605規準起電力に準拠 外径(Φmm)3.2 材質(シース)SUS316 許容差JISクラス2(K) 補償導線耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq スリーブ寸法(Φmm×mm)8.0×36 曲げR(最低)シース外径の3倍R以上確保 素線の種類K シース長(mm)50
注意
※屋外仕様ではございません。
※セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による固定はご使用できません。
※端子部は常温でご使用下さい。
※同じ個所での繰り返しの屈曲をしないようご注意ください。
※最小曲げRは、シース径×3倍のR以上となります。
※スリーブは70℃以下でご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
70756412
2019-07-05
用途:
温度測定
くろちゃまめ本舗 様

確かに継ぎ目部分の耐熱は低いのはどこのメーカーも同じとは思うが、ちょっと高温になっただけで、内部からホットボンドがでてきて、あまりにあっけなく、使えなくなってしまった。どうも修理も不可能な様子。他社に比べて弱いのではないかと思ってしまう。
もう少しシース部分の長いものを用意すべきだったかもしれません。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする