曜日別特売
VTXL-2/3R-20P 組端子台 東洋技研 70756677

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

組端子台

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可15日以内出荷とは
内容量1個注文コード70756677品番VTXL-2/3R-20P
参考基準価格(税別)¥2,902販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質記名板:PVC(白)形状1段取付方式DIN35mm全長L(mm)端子台:88定格絶縁電圧(V)500端子間ピッチ(mm)4.2温度上昇導電金具の温度上昇値35℃以下材質(絶縁体)66ナイロン樹脂 UL94 V-0準拠規格JIS C 8201―7―1,NECA C 2811(旧JIS C 2811)電線太さ(mm2)(JIS)0.5、0.75、1.25、1.5、2相対湿度45~85%取付ピッチ(mm)B:110定格インパルス耐電圧(kV)6~8定格通電電流(A)6,9,13,17,24周囲温度(℃)-25~+60(氷結又は、結露しないこと)結線方式スプリングロック材質(スプリング)SUS材質(導電板)適合圧着端子DIN46228-4準拠レール長さ(mm)A:120絶縁抵抗各充電部相互間及び各充電部と取付金属板間で200MΩ以上(DC500Vメガにて)材質(ボタン)66ナイロン樹脂 UL94 V-0構成部品中間板:VTX-2/3、側板:VTX-1.5/3E、VTX-1.5/431、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:SDV-3電線むき長さ(mm)10~11極数(P)20耐電圧(V)商用周波:3000/1分間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする