坂口電熱
坂口電熱の 電熱機器(ヒーター)
坂口電熱の サーモスタットヒーター
【非接地】 T-35型シース熱電対
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70756683
品番
T35101H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
使用温度範囲(℃)
〜650
外径(Φmm)
1
補償導線
耐熱用ガラス被覆(青)/0.5sq
スリーブ寸法(Φmm×mm)
6.4×36
シース長(mm)
100
規格
(起電力)JISC1605規準起電力に準拠
材質(シース)
SUS316
許容差
JISクラス2(K)
曲げR
(最低)シース外径の3倍R以上確保
素線の種類
K
注意
※屋外仕様ではございません。
※セットビス(セットスクリュー・いもねじ)による固定はご使用できません。
※端子部は常温でご使用下さい。※同じ個所での繰り返しの屈曲をしないようご注意ください。
※最小曲げRは、シース径×3倍のR以上となります。
※スリーブは70℃以下でご使用ください。