タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ 6QP-WNGA
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法RE(mm)
0.80
注文コード
70757217
品番
6QP-WNGA080408 BXA40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,600
この商品は
寸法RE
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
BXA40
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
5.16
寸法LE(mm)
2.20
寸法ap(mm)
0.05〜0.50
寸法RE(mm)
0.80
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
12.700
寸法ft(mm)
0.03〜0.20
寸法CEDC(mm)
6