F13100 コイルフィンヒーター 坂口電熱 70757417

F13100 コイルフィンヒーター 坂口電熱 70757417
F13100 コイルフィンヒーター 坂口電熱 70757417

コイルフィンヒーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
電圧(V)100
容量(W)667
寸法L(mm)600
内容量1本注文コード70757417品番F13100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
電圧(V)100寸法L(mm)600寸法A(mm)540容量(W)667寸法D(Φmm)12寸法B(mm)30シース外径(Φmm)12
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※定格以上の電圧ではご使用できません。
※風が当たる前提でのヒーターとなります。
※油分や水分の有る雰囲気ではご使用できません。
※振動のある所ではご使用になれません。
※密閉容器内で御使用になる場合は一度メーカーにご相談下さい。
※温度制御を行いご使用ください。
※必ず温度制御を行い、ヒーター表面の温度が400℃以下となるようにご使用ください。
※分解・改造は絶対に行わないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする