坂口電熱
坂口電熱の 電熱機器(ヒーター)
坂口電熱の サーモスタットヒーター
フィルム型白金測温抵抗体
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
70757496
品番
CF4V0820
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
仕様
導線:3線式
使用温度(℃)
(最大)200/短時間であれば230
絶縁抵抗(MΩ)
(DC100V)10以上
電流(mA)
(規定)2
素子
Pt100Ω(at0℃)
階級(級)
B +/-(0.3+0.005t)※+、-記号に無関係な温度(℃)で示される温度
注意
※屋外仕様ではございません。
※測体表面は凹凸、スケールの付着等が無いようにお願いします。
※被測温物の表面に接着するか、挟み込みでご使用ください。
※被測温物の表面とフィルム部(測温部)に空気層があると温度の応答速度が遅くなりますのでご注意ください。
※繰り返しの屈曲、ねじれ、引っ張り、摩擦、振動を受ける用途にはご使用できません。