坂口電熱
【水加熱用】投込型パイプヒーター(三相B3型)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
容量(W)
1000
1000
2000
3000
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70757688
品番
WNH310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
容量(W)
1000
電圧(V)
200
材質
シース材質:銅パイプニッケルメッキ仕上げ
寸法A(mm)
450
寸法C(mm)
195
巻数
2
握り径(Φmm)
41
寸法B(Φmm)
65
把握長l(mm)
95
プラグの有無
無
シース外径(Φmm)
9
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※水加熱用となります。
※定格電圧以上の電圧ではご使用できません。
※ヒーター部(シース部)に必ず水面が有るようご使用ください。
※ケーブルを無理に引っ張らないでください。
※アース線を必ず取り付けてご使用ください。
※温度制御を行い、ご使用ください。
※取扱説明書を良く読んでご使用ください。