タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ ASMT11-MJ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
材質
T3225
寸法RE(mm)
1.6
注文コード
70757689
品番
ASMT11T316PDPR-MJ T3225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥11,900
この商品は
材質・寸法RE
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
T3225
寸法RE(mm)
1.6
寸法S(mm)
3.7
寸法LE(mm)
12.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6.7
寸法APMX(mm)
10.6
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
70757689
ASMT11T316PDPR-MJ T3225
73793214
AVMT120404PDER-MM T3225
チップ AVMT12-MM
タンガロイ
1箱(10個)
¥
9,298
税込
¥
10,228
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)