タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの フライス用
チップ ASMT11-MJ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
70757725
品番
ASMT11T312PDPR-MJ T3225
参考基準価格(税別)
¥11,900
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
材質
T3225
寸法RE(mm)
1.2
寸法S(mm)
3.7
寸法LE(mm)
12.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
6.7
寸法APMX(mm)
10.6