坂口電熱
坂口電熱の 電熱機器(ヒーター)
坂口電熱の パイプヒーター・投込みヒーター
【水加熱用】SUS投込型パイプヒーター(単相B2型)
商品レビューを投稿する
26日以内出荷
返品不可
26日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
70757767
品番
SNH220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
容量(W)
2000
電圧(V)
200
材質
シース材質:ステンレス(SUS316L)
寸法A(mm)
685
寸法C(mm)
215
巻数
2
握り径(Φmm)
40
寸法B(Φmm)
95
把握長l(mm)
98
プラグの有無
無
シース外径(Φmm)
9
注意
※工業用製品となります。
※屋外仕様ではございません。
※水加熱用となります。
※定格以上の電圧ではご使用できません。
※必ず水位ラベル以上に水があることを確認ください。
※ケーブルを無理に引っ張らないでください。
※アース線を必ず取り付けてご使用ください。
※取扱説明書を良く読んでご使用ください。
※温度制御を行い、ご使用ください。