画像準備中

チップ ASMT11-MJ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質T3225 寸法RE(mm)0.4 注文コード70757777 品番ASMT11T304PDPR-MJ T3225
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,700
この商品は材質・寸法RE16種類から選べます 他の種類を見る
材質T3225 寸法RE(mm)0.4 寸法S(mm)3.7 寸法LE(mm)12.3 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法IC(mm)6.7 寸法APMX(mm)10.6

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
70757777 ASMT11T304PDPR-MJ T3225 73793196 AVMT120404PDER-MM AH3225 チップ AVMT12-MM タンガロイ チップ AVMT12-MM タンガロイ 1箱(10個) 8,298 税込9,128 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする